{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Lungime activă L1 | 51 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197090065 | |
Număr producător | 162900 4,3 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |