Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 17

Cod articol: 162900 17
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC mm resp. inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Innenkühlung: nu
  • Schaft: DIN 1835 A cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 17 mm
Beschichtung neacoperită
Toleranz H7
Schneidstoff HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Innenkühlung nu
Schaft DIN 1835 A cu h6
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 54 mm
Lungime activă L1 128 mm
Lungimea totală L 175 mm
Număr de dinţi Z 8
⌀ cozii Ds 14 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,3 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,3 mm
Schafttoleranz h6
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 162900 17
EAN / GTIN 4045197091000
Număr producător 162900 17
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu ⌀ cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Până la ≤ ⌀ Ref. 1,7 cu 3 dinţi; de la ≥ ⌀ Ref. 1,8 număr egal de dinţi şi distribuire inegală a dinţilor. Până la ≤ ⌀ Ref. 3,7 vârf de centrare pe ambele părţi; de la ≥ ⌀ Ref. 3,8 găuri de centrare pe ambele părţi.
Toleranţă de fabricaţie, resp. toleranţa tăişului alezoarelor conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Notă:

Alezoare în dimensiuni 1/100, vezi Cod 162902.
Alezoare pentru diametru şi ajustaj conform informaţiilor, vezi Cod 162951