{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 47 mm | |
Lungime activă L1 | 112 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197090973 | |
Număr producător | 162900 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 14
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
43,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
97,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
153,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
57,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
97,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 112 mm | 113 mm | 114 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |