{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 | 101 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 11 | |
EAN / GTIN | 4045197090911 | |
Număr producător | 162900 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 11
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
39,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
79,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
80,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
54,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
92,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |