{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 | 46 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 4 | |
EAN / GTIN | 4045197090003 | |
Număr producător | 162900 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 4
La cerere
În stoc
2.091 livrabil imediat
17,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
35,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |