{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 | 44 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197251350 | |
Număr producător | 163500 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2.677 livrabil imediat
17,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungime activă L1 | 44 | 46 | 46 | 46 | 54 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |