Alezor de maşină H7 6 mm

Cod articol: 163500 6
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 212 B
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire TiN
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 212 B
Răcire interioară nu
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 53 mm
Lungimea totală L 93 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 5,6 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163500 6
EAN / GTIN 4045197251374
Număr producător 163500 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
9
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş lung şi spiră pe stânga. Număr par de dinţi şi plasaţi la distanţă.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse, întrucât aşchiile sunt împinse în direcţia de aşchiere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Alezor de maşină H7 6 mm

Alezor de maşină H7 6 mm

La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
59,60 €
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
38,40 €
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
53,40 €
Lungime activă L1 53 56 68
Inel colorat fără fără fără
⌀ nominal DC 6 6 6
Standard DIN 212 B DIN 212 B DIN 208 B
Lungimea tăişului Lc 26 26 26
Toleranţă H7 H7 H7
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 ;0,2 0,1 ;0,2 0,1 ;0,2

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături