{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 | 142 mm | |
Lungimea totală L | 195 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,38 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197251466 | |
Număr producător | 163500 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină H7 20 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
227,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 195 | 195 | 228 |
Standard | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Lungimea tăişului Lc | 60 | 60 | 60 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |