{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 | 89 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197251411 | |
Număr producător | 163500 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2.427 livrabil imediat
29,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
67,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
57,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
48,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
80,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 89 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |