{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163500 7 | |
EAN / GTIN | 4045197251381 | |
Număr producător | 163500 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Lungime activă L1 | 69 | 72 | 81 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 109 | 109 | 150 |
⌀ nominal DC | 7 | 7 | 7 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranţă | H7 | H7 | H7 |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |