Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7 9,1

Cod articol: 162900 9,1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC mm resp. inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 1835 A cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 9,1 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Toleranţă H7
    Materialul sculei HSS E
    Standard Normă de fabricaţie
    Răcire interioară nu
    Coadă tip DIN 1835 A cu h6
    Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
    Lungimea tăişului Lc 36 mm
    Lungime activă L1 83 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Număr de dinţi Z 6
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,25 mm/rot
    Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat verde
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 162900 9,1
    EAN / GTIN 4045197090751
    Număr producător 162900 9,1

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    20
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    20
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    7
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    5
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu ⌀ cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
    Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
    Până la ≤ ⌀ Ref. 1,7 cu 3 dinţi; de la ≥ ⌀ Ref. 1,8 număr egal de dinţi şi distribuire inegală a dinţilor. Până la ≤ ⌀ Ref. 3,7 vârf de centrare pe ambele părţi; de la ≥ ⌀ Ref. 3,8 găuri de centrare pe ambele părţi.
    Toleranţă de fabricaţie, resp. toleranţa tăişului alezoarelor conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

    Notă:

    Alezoare în dimensiuni 1/100, vezi Cod 162902.
    Alezoare pentru diametru şi ajustaj conform informaţiilor, vezi Cod 162951