{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | neacoperită | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Innenkühlung | nu | |
Schaft | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 | 92 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406146818 | |
Număr producător | 162900 10,5 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |