{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 28 mm | |
Lungime activă L1 | 64 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090393 | |
Număr producător | 162900 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7 6,4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
49,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
99,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Lungime activă L1 | 64 | 64 | 59 | 59 | 85,5 |
Lungimea totală L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
⌀ nominal DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 28 | 28 | 26 | 26 | 75 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | carbură | Carbură | HSS |