{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 33 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090652 | |
Număr producător | 162900 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7, neacoperită, ⌀ nominal DC mm resp. inch: 8,4
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 80 mm | 95,5 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 33 mm | 85 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS |
Tip produs | Alezor | Alezor |