{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 | 101 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Număr producător | 163000 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | neacoperită | TiN | neacoperită |
⌀ nominal DC | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Lungimea tăişului Lc | 41 | 41 | 41 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranţă | H7 | H7 | H7 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |