Alezor de maşină H7 5,8 mm

Cod articol: 163000 5,8
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 212 B
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 5,8 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Toleranţă H7
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 212 B
    Răcire interioară nu
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
    Lungimea tăişului Lc 26 mm
    Lungime activă L1 56 mm
    Lungimea totală L 93 mm
    Număr de dinţi Z 6
    ⌀ cozii Ds 5,6 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
    Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Toleranţa arborelui h9
    Inel colorat fără
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 163000 5,8
    EAN / GTIN 4045197252937
    Număr producător 163000 5,8

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    20
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    20
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    7
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    5
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
    Începând de la Ref. 1,8 numărul de dinţi este par la distanţă inegală. Până la Ref. 3,7 prezintă vârf de centrare pe ambele părţi; începând cu Ref. 3,9 prezintă găuri de centrare pe ambele părţi.
    Alezoare rectificate pentru toleranţe în H7.

    Aplicaţie:

    Pentru alezarea găurilor străpunse. Se poate utiliza de asemenea pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt (începând cu un ⌀ de 3,9 mm).

    Notă:

    • Alezoare cu canale drepte − se livrează la cerere.
    • Pentru alezoare cu diametre şi toleranţe diferite, consultaţi Cod 162951.