Alezor de maşină H7 3,4 mm

Cod articol: 163000 3,4
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 212 B
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 212 B
Răcire interioară nu
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 18 mm
Lungime activă L1 38 mm
Lungimea totală L 70 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163000 3,4
EAN / GTIN 4045197252739
Număr producător 163000 3,4

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Începând de la Ref. 1,8 numărul de dinţi este par la distanţă inegală. Până la Ref. 3,7 prezintă vârf de centrare pe ambele părţi; începând cu Ref. 3,9 prezintă găuri de centrare pe ambele părţi.
Alezoare rectificate pentru toleranţe în H7.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse. Se poate utiliza de asemenea pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt (începând cu un ⌀ de 3,9 mm).

Notă:

  • Alezoare cu canale drepte − se livrează la cerere.
  • Pentru alezoare cu diametre şi toleranţe diferite, consultaţi Cod 162951.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături