{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 56 mm | |
Lungime activă L1 | 136 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163000 18 | |
EAN / GTIN | 4045197253255 | |
Număr producător | 163000 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină H7 18 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 136 | 137 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 18 | 18 |
Standard | DIN 212 B | DIN 208 B |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |
Tip produs | Alezor | Alezor |