Alezor de maşină H7 4,7 mm

Cod articol: 163000 4,7
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 212 B
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 212 B
Răcire interioară nu
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Lungime activă L1 51 mm
Lungimea totală L 80 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,15 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163000 4,7
EAN / GTIN 4045197252852
Număr producător 163000 4,7

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Începând de la Ref. 1,8 numărul de dinţi este par la distanţă inegală. Până la Ref. 3,7 prezintă vârf de centrare pe ambele părţi; începând cu Ref. 3,9 prezintă găuri de centrare pe ambele părţi.
Alezoare rectificate pentru toleranţe în H7.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse. Se poate utiliza de asemenea pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt (începând cu un ⌀ de 3,9 mm).

Notă:

  • Alezoare cu canale drepte − se livrează la cerere.
  • Pentru alezoare cu diametre şi toleranţe diferite, consultaţi Cod 162951.