{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 23 mm | |
Lungime activă L1 | 57 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197252869 | |
Număr producător | 163000 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
3.236 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 | 133 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standard | DIN 212 B | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |