{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 110 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Număr producător | 163000 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină H7 12 mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
83,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
53,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Lungime activă L1 | 110 | 106 | 115 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 151 | 151 | 182 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |