{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 13,560 mm - 14,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 47 mm | |
Lungime activă L1 | 122 mm | |
Lungimea totală L | 189 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 14 | |
EAN / GTIN | 4045197092359 | |
Număr producător | 164180 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 14mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
97,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
43,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
97,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
153,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
57,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 122 mm | 112 mm | 113 mm | 114 mm | 110 mm | 122 mm |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Coadă tip | Con Morse | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |