{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 11,060 mm - 11,800 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 115 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092304 | |
Număr producător | 164180 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 11,5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
93,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
43,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 208 B | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Con Morse | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | 41 mm | 41 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |