{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 | 100 mm | |
Lungimea totală L | 168 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Număr producător | 164180 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 9,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
69,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lungime activă L1 | 100 | 83 | 84 | 84 |
Lungimea totală L | 168 | 125 | 125 | 125 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |