{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 27,060 mm - 28,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 71 mm | |
Lungime activă L1 | 177 mm | |
Lungimea totală L | 277 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 28 | |
EAN / GTIN | 4045197092632 | |
Număr producător | 164180 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 28 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 71 | 71 | 124 | 124 |
Unghiul elicei | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |