{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 45 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 44,060 mm - 45,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 83 mm | |
Lungime activă L1 | 215 mm | |
Lungimea totală L | 336 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 45 | |
EAN / GTIN | 4062406264239 | |
Număr producător | 164180 45 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 45mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
479,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
320,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
369,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 215 mm | 215 mm | 203 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 336 mm | 336 mm | 326 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 83 mm | 83 mm | 163 mm |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 7-8 grad | 7-8 grad |