{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 20,010 mm - 21,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 62 mm | |
Lungime activă L1 | 151 mm | |
Lungimea totală L | 232 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 21 | |
EAN / GTIN | 4045197092496 | |
Număr producător | 164180 21 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 21 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
265,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
252,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
100,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 232 | 271 | 160 | 160 | 201 |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 208 B | DIN 311 | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 62 | 155 | 25 | 25 | 100 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă |