{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 52 mm | |
Lungime activă L1 | 127 mm | |
Lungimea totală L | 210 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 16 | |
EAN / GTIN | 4045197092397 | |
Număr producător | 164180 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 16 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
672 livrabil imediat
47,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
103,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 127 | 123 | 123 | 124 | 120 | 127 |
Inel colorat | fără | verde | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |