{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 37 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 36,060 mm - 37,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 79 mm | |
Lungime activă L1 | 200 mm | |
Lungimea totală L | 325 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 37 | |
EAN / GTIN | 4045197092816 | |
Număr producător | 164180 37 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 37mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
381,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
419,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
403,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Lungime activă L1 | 200 mm | 139 mm | 139 mm | 240 mm |
Lungimea totală L | 325 mm | 200 mm | 200 mm | 364 mm |
Coadă tip | Con Morse | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | Con Morse |
Lungimea tăişului Lc | 79 mm | 25 mm | 25 mm | 220 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |