{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 | 147 mm | |
Lungimea totală L | 228 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092465 | |
Număr producător | 164180 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 19,5mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
141,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | 19,010 mm - 19,500 mm |
Inel colorat | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 19,5 mm | 19,5 mm |
Standard | DIN 208 B | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | 0,3 mm/rot |