{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 17,010 mm - 17,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 56 mm | |
Lungime activă L1 | 137 mm | |
Lungimea totală L | 219 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092427 | |
Număr producător | 164180 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 17,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
136,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 219 | 182 |
Răcire interioară | nu | nu |
Norm | DIN 208 B | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |