{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 34,060 mm - 35,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 78 mm | |
Lungime activă L1 | 195 mm | |
Lungimea totală L | 321 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Dimensiune con Morse CM | 4 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 35 | |
EAN / GTIN | 4045197092779 | |
Număr producător | 164180 35 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 35 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
383,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
364,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 195 | 195 | 139 | 139 | 177 | 175 |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde | fără | fără |
Lungimea totală L | 321 | 321 | 200 | 200 | 284 | 284 |
⌀ nominal DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lungimea tăişului Lc | 78 | 78 | 25 | 25 | 142 | 142 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |