{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 139 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Inel colorat | verde | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164359 35 | |
EAN / GTIN | 4045197770103 | |
Număr producător | 164359 35 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură înfundată, TiAlN, ⌀ nominal DC: 35mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
364,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
383,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Lungime activă L1 | 139 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 177 mm | 175 mm |
Inel colorat | verde | fără | fără | verde | fără | fără |
⌀ nominal DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 142 mm | 142 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |