{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 142 mm | |
Lungime activă L1 | 175 mm | |
Lungimea totală L | 284 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 28 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160150 35 | |
EAN / GTIN | 4045197937414 | |
Număr producător | 160150 35 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor manual H7, ⌀ nominal DC: 35mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
383,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
364,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 175 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 177 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 284 mm | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm | 284 mm |
⌀ nominal DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Lungimea tăişului Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată | La gaură străpunsă |