{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 87 mm | |
Lungime activă L1 | 107 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 12,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160150 17 | |
EAN / GTIN | 4045197937315 | |
Număr producător | 160150 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Alezor manual H7, ⌀ nominal DC: 17mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
208,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
75,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 107 mm | 96 mm | 112 mm |
Inel colorat | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Lungimea tăişului Lc | 87 mm | 25 mm | 87 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |