{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 54 mm | |
Samlet længde L | 87 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 4 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Cod articol | 160150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197937162 | |
Număr producător | 160150 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Håndrival H7, Nominel ⌀ DC: 5mm
La cerere
În stoc
1.379 livrabil imediat
184,39 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
257,02 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Samlet længde L | 87 mm | 87 mm |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Skaftfirkant □ | 4 mm | 3,8 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 grader |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |