{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 58 mm | |
Lungime activă L1 | 72 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Pătrat coadă □ | 6,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160150 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937223 | |
Număr producător | 160150 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezor manual H7, ⌀ nominal DC: 8,5mm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
37,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 72 mm | 73 mm |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 58 mm | 58 mm |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 7-8 grad |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor |