{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 47 mm | |
Lungime activă L1 | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Pătrat coadă □ | 4,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937179 | |
Număr producător | 160150 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezor manual H7, ⌀ nominal DC: 5,5mm
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
26,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
35,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 |
Lungime activă L1 | 57 mm | 62 mm |
Inel colorat | fără | fără |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Pătrat coadă □ | 4,5 mm | 4,3 mm |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 7-8 grad |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |