{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 133 mm | |
Lungime activă L1 | 165 mm | |
Lungimea totală L | 265 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 25 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160150 32 | |
EAN / GTIN | 4045197937407 | |
Număr producător | 160150 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
287,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
346,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
170,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 165 | 230 | 190 | 190 | 139 | 168 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 265 | 354 | 317 | 317 | 200 | 265 |
⌀ nominal DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Normă de lucru | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 133 | 210 | 77 | 77 | 25 | 133 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |