{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Pătrat coadă □ | 1,6 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197937100 | |
Număr producător | 160150 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Lungime activă L1 | 33 | 22 | 23 |
Lungimea totală L | 50 | 49 | 49 |
⌀ nominal DC | 2 | 2 | 2 |
Lungimea tăişului Lc | 25 | 11 | 11 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |