{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 6,710 mm - 7,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 | 81 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 7 | |
EAN / GTIN | 4045197092212 | |
Număr producător | 164180 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 7mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
54,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
48,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
74,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 81 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 81 mm |
Lungimea totală L | 150 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 150 mm |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN 208 B | Normă de fabricaţie | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |