{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungime activă L1 | 121 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197092373 | |
Număr producător | 164180 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină configurabil 15 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
100,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 204 | 162 | 162 | 162 | 204 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |