{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 14,510 mm - 15,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungime activă L1 | 115 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 15 | |
EAN / GTIN | 4045197366283 | |
Număr producător | 162951 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 15 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
67,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 14,510 ;15,000 | 14,510 ;15,050 | 14,201 ;15,100 |
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 208 B | DIN 206 B |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |