{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 6,710 mm - 7,050 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 | 72 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 7 | |
EAN / GTIN | 4045197366122 | |
Număr producător | 162951 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 7 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
95,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
34,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 72 | 66 | 81 | 69 |
Lungimea totală L | 109 | 107 | 150 | 107 |
⌀ nominal DC | 7 | 7 | 7 | 7 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 859 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 31 | 38 | 31 | 54 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |