{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 56 mm | |
Lungime activă L1 | 136 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
calități configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Număr producător | 162951 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 18mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
56,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
76,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lungime activă L1 | 136 mm | 135 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Con Morse | Con Morse |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,3 mm/rot | 0,3 mm/rot | 0,3 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |