{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 | 84 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366177 | |
Număr producător | 162951 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 9,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
69,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
38,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 84 | 100 | 79 | 100,5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 311 |
Lungimea tăişului Lc | 36 | 38 | 62 | 90 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |