{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 4,260 mm - 4,750 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Lungime activă L1 | 51 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366078 | |
Număr producător | 162951 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 4,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 4,260 ;4,750 | 4,060 ;4,750 |
Lungime activă L1 | 51 | 63 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Con Morse |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,1 |
Tip produs | Alezor | Alezor |