{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 100 mm | |
Lungime activă L1 | 126 mm | |
Lungimea totală L | 201 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Număr producător | 160200 21 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 21mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
100,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
265,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
252,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Inel colorat | fără | fără | fără | verde | verde |
Lungimea totală L | 201 mm | 271 mm | 232 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ nominal DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Lungimea tăişului Lc | 100 mm | 155 mm | 62 mm | 25 mm | 25 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată |