{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 28,201 mm - 30,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 124 mm | |
Lungime activă L1 | 155 mm | |
Lungimea totală L | 247 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Pătrat coadă □ | 22 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197927514 | |
Număr producător | 160200 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor manual configurabil 30 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
222,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lungimea totală L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Unghiul elicei | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |