{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 15,100 mm - 16,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 87 mm | |
Lungime activă L1 | 112 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
Inel colorat | fără | |
toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 16 | |
EAN / GTIN | 4045197927095 | |
Număr producător | 160200 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezor manual configurabil, neacoperit, ⌀ nominal DC: 16mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
71,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
68,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 112 mm | 107 mm |
Lungimea totală L | 175 mm | 175 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 87 mm | 87 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 7-8 grad |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |